Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67018673
Joint d'arbre (W B NBR 70 noir FSG)
Voir les informations techniquesRéférences
Dichtomatik :67018673
Rubix :4861-4064911
Fabricant :67018673


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 185 mm |
| Largeur | 10 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME B 160X185X10 DIN3760
Les joints radiaux d'arbre sont prêts à installer des éléments d'étanchéité avec lèvre d'étanchéité radiale pour les arbres et les essieux d'étanchéité. Le joint se compose d'un brassard en caoutchouc, d'un anneau de renfort en métal et d'un ressort de tension à vis en forme de bague.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 185 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint à armature métallique extérieur avec ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,65 € HT
/ unité
21,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours