Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 33310/5
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :33310/5
Rubix :R721-4168924


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 95 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Largeur | 12 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE NBR FORME AS RW 95X125X12 A11 NBR 5/SAC
Bague etancheite nbr forme as rw 95x125x12 a11 nbr sachet 5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 95 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,73 € HT
/ sachet
23,68 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h