Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 24303/2
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :24303/2
Rubix :R721-4169431


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 28 mm |
| Largeur | 7 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE NBR FORME AS RW 17X28X7 A11 NBR 2/SAC
Bague etancheite nbr forme as rw 17x28x7 a11 nbr sachet 2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 28 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,71 € HT
/ sachet
2,05 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h