Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 67273/5
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :67273/5
Rubix :R721-4169241


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 38,1 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 57,15 mm |
| Largeur | 9,52 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE NBR FORME AS RW 38,1X57,15X9,52 A11 5/SAC
Bague etancheite nbr forme as rw 38,1x57,15x9,52 a11 nbr sac 5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 38,1 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 57,15 mm |
| Largeur | 9,52 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,04 € HT
/ sachet
7,25 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h