Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40412214

Bague d'étanchéité

Voir les informations techniques

Références

Freudenberg Sealing Technologies :40412214
Rubix :9813-4006537
Fabricant :40412214
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME C 100X120X13 DIN3760

Résumé technique

Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur13 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME C 100X120X13 DIN3760


Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur13 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint à double armature métallique extérieur avec ressort
389,74 HT
/ 5 unités
467,69 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours