Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67034913
Bague en V (V) 50 S - vulcanisée au format (FORME)
Voir les informations techniquesRéférences
Dichtomatik :67034913
Rubix :9813-4013391
Fabricant :67034913


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 55 mm |
| Largeur | 13 mm |
Détails articles : V-RING VS50 FKM DICHTO
Les joints en V sont généralement utilisés pour les joints non scellés contre la saleté, les éclaboussures d'eau et l'huile sur les arbres en mouvement. La lèvre d'étanchéité en forme de v, qui a donné son nom à la bague en v, agit axialement. Les matériaux d'étanchéité NBR, FKM et FPM sont principalement utilisés comme base.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 55 mm |
| Largeur | 13 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | non applicable |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,24 € HT
/ unité
27,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours