Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 25393/1
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :25393/1
Rubix :R721-4169076


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 10 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE NBR FORME AS RW 60X85X10 A11 NBR 1/SAC
Bague etancheite nbr forme as rw 60x85x10 a11 nbr sachet 1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,88 € HT
/ sachet
4,66 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h