Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40412823
Bague Simmerring B2
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :40412823
Rubix :0419-4019703
Fabricant :40412823


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 10 mm |
Détails articles : BAGUE PTFE ARMATURE INOX 80X100X10
Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être montés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des axes. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague de renfort métallique et d'un ressort de traction hélicoïdal annulaire.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Matière | ptfe |
| Exécution | joint à double armature métallique extérieur avec ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 412,71 € HT
/ 5 unités
2 895,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours