Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67022095

Bague à lèvres (W A OK NBR 70 GRUEN GS)

Voir les informations techniques

Références

Dichtomatik :67022095
Rubix :4861-4025710
Fabricant :67022095
BAGUE ETANCHEITE NBR SS RESSORT 50X62X5 DIN3760

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE ETANCHEITE NBR SS RESSORT 50X62X5 DIN3760


La WA est une bague d'étanchéité à effet radial unilatéral destinée aux arbres rotatifs ou pivotants et disponible, en option, avec une lèvre de protection (WAS) sur le côté opposé au fluide pour empêcher toute pénétration de saletés de l'extérieur.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur5 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint à armature métallique  noyée sans ressort
3,45 € HT
/ unité
4,14 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours