Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67022548
Joint d'arbre (W A S FKM 80 BROWN RMVU FNGS)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dichtomatik :67022548
Rubix :9813-4005407
Fabricant :67022548


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 140 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Largeur | 12 mm |
Documents
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME AS 140X170X12 DIN3760
Les joints radiaux d'arbre sont prêts à installer des éléments d'étanchéité avec lèvre d'étanchéité radiale pour les arbres et les essieux d'étanchéité. Le joint se compose d'un brassard en caoutchouc, d'un anneau de renfort en métal et d'un ressort de tension à vis en forme de bague.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 140 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Exécution | joint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,18 € HT
/ unité
92,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours