Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 24952/2
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :24952/2
Rubix :R721-4169230


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 55 mm |
| Largeur | 7 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE NBR FORME AS RW 40X55X7 A11 NBR 2/SAC
Bague etancheite nbr forme as rw 40x55x7 a11 nbr sachet 2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 55 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,72 € HT
/ sachet
3,26 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h