Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 220877/1
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :220877/1
Rubix :R721-4168979


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 82 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 12 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE NBR FORME AS OS-A11 NBR 82X110X12 1/SAC
Bague etancheite nbr forme as os-a11 nbr 82x110x12 sac 1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 82 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,45 € HT
/ sachet
8,94 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h