Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67062509
Bague d'étanchéité
Voir les informations techniquesRéférences
Dichtomatik :67062509
Rubix :4861-4082233
Fabricant :67062509


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 45 mm |
| Largeur | 7 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME AS 30X45X7
Matière : FPM.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 45 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Exécution | joint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,13 € HT
/ unité
13,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours