Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40413860

Bague Simmerring BA

Voir les informations techniques

Références

Freudenberg Sealing Technologies :40413860
Rubix :H768-4073023
Fabricant :40413860
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 20X30X5

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur30 mm
Largeur5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 20X30X5


Bague Simmerring de Freudenberg, avec (SL) ou sans lèvre anti-poussière supplémentaire.
Bague Simmerring

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur30 mm
Largeur5 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière
14,13 HT
/ unité
16,95 TTC
Prix dégressifs
1 unité
14,13 HT / unité
5 à 9
10,36 HT / unité
10 à 19
8,90 HT / unité
20 à 99
7,73 HT / unité
100 et plus
6,36 HT / unité
  • En stock, expédié sous 24/48h