Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67035704

Bague d'étanchéité WAS

Voir les informations techniques

Références

Dichtomatik :67035704
Rubix :4861-4082515
Fabricant :67035704
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 72X100X10

Résumé technique

Diamètre intérieur72 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 72X100X10


Bague d'étanchéité à effet radial en exécution standard selon DIN 3760 avec une enveloppe en élastomère, une cage métallique et une lèvre d'étanchéité équipée d'un ressort et d'une lèvre de protection (WAS) côté atmosphère. Pression (Mpa/bar) : < 0,05 / 0,5. Températures : de -40°C à +100 °C. Vitesse circonférentielle (m/s) : <12. Matière : NBR.

Applications

Étanchéité d'éléments en rotation des machines, ex : arbres, moyeux et axes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur72 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur10 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière
5,07 € HT
/ unité
6,09 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours