Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67020421
WA NIF 75,0X 90,0X 8,0 FP8034
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dichtomatik :67020421
Rubix :9813-4005753
Fabricant :67020421


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 8 mm |
Documents
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME A 75X90X8 DIN3760
Bague d'etancheite fpm forme a 75x90x8 din3760
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Exécution | joint avec armature métallique noyée avec ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,29 € HT
/ unité
87,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours