Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma SKF G 30X37X4
Bague d'étanchéité SFK
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :G 30X37X4
Rubix :0301-1358764
Fabricant :6569
EAN :7316570109306


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 37 mm |
| Largeur | 4 mm |
Détails articles : JOINT RADIAL G 30X37X4 SKF
Bague d'étanchéité de l'arbre radial
Les joints radiaux avec faible hauteur de section transversale sont conçus pour les montages de roulements intégrant des roulements à aiguilles. Ces joints frottants sont conçus sans ressorts de retenue. Les joints de type G sont en caoutchouc, avec une lèvre simple. Les joints pour diamètres d'arbre ≥ 8 mm sont renforcés par une tôle d'acier. Le diamètre extérieur en caoutchouc améliore l'étanchéité autour de l'alésage du logement et réduit le risque d'endommagement du joint et du logement pendant l'installation et la dépose.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 37 mm |
| Largeur | 4 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,63 € HT
/ unité
9,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours