Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 25497
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :25497
Rubix :R721-4108286


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 8 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A OS-A10 70X85X8 NBR
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A OS-A10 6X16X7 NBR 26086
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint avec armature métallique noyée avec ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,30 € HT
/ unité
3,96 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h