Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67018197

Joint d'arbre (W C NBR 70 noir FSG)

Voir les informations techniques

Références

Dichtomatik :67018197
Rubix :9813-4007051
Fabricant :67018197
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME C 85X110X13 DIN3760

Résumé technique

Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur13 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME C 85X110X13 DIN3760


Les joints radiaux d'arbre sont prêts à installer des éléments d'étanchéité avec lèvre d'étanchéité radiale pour les arbres et les essieux d'étanchéité. Le joint se compose d'un brassard en caoutchouc, d'un anneau de renfort en métal et d'un ressort de tension à vis en forme de bague.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur13 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint à double armature métallique extérieur avec ressort
12,19 € HT
/ unité
14,63 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours