Références
Anyseals :96519/5
Rubix :R721-4170870


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17,28 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 23,8 mm |
| Epaisseur | 2,03 mm |
Détails articles : BAGUE BS AUTOCENTREE NBR BS-11 17,28X23,8X2,03NBR 5/SAC
Bague bs autocentree nbr/5 bs-11 17,28x23,8x2,03nbr
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17,28 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 23,8 mm |
| Epaisseur | 2,03 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,29 € HT
/ sachet
9,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours