Références
Anyseals :43324/50
Rubix :R721-4171051


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 24,7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Epaisseur | 2 mm |
Détails articles : BAGUE BS NBR BS-10 24,7X32X2NBR 50/SAC
Bague bs nbr/50 bs-10 24,7x32x2nbr
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 24,7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Epaisseur | 2 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,39 € HT
/ sachet
71,27 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h