Références
Anyseals :76628/25
Rubix :R721-4170977


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 53,3 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 64,5 mm |
| Epaisseur | 3 mm |
Détails articles : BAGUE BS NBR BS-10 53,3X64,5X3NBR 25/SAC
Bague bs nbr/25 bs-10 53,3x64,5x3nbr
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 53,3 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 64,5 mm |
| Epaisseur | 3 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,87 € HT
/ sachet
71,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours