Références
Hutchinson :208114
Rubix :4481-4026910
Détails articles : BAGUE AUTO-ETANCHEITE D45 46X57X2,5
Bague métallique de section rectangulaire adaptée aux étanchéités sous têtes de vis de boulons dans les raccords de tuyauterie (haute et basse pression) :
- Démontable et réutilisable
- Température dutilisation : -30° à +100°C.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 46 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 2,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
586,81 € HT
/ 30 unités
704,17 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

