Références
Anyseals :76629/2
Rubix :R721-4170955


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60,7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 73 mm |
| Epaisseur | 3 mm |
Détails articles : BAGUE BS NBR BS-10 60,7X73X3NBR 2/SAC
Bague bs nbr/2 bs-10 60,7x73x3nbr
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60,7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 73 mm |
| Epaisseur | 3 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,37 € HT
/ sachet
10,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours