Références
Hutchinson :207232
Rubix :4481-4026899
Détails articles : BAGUE AUTO-ETANCHEITE C18 18,7X27X2
Bague métallique de section rectangulaire adaptée aux étanchéités sous têtes de vis de boulons dans les raccords de tuyauterie (haute et basse pression) :
- Démontable et réutilisable
- Température dutilisation : -30° à +100°C.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 18,7 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,68 € HT
/ unité
6,82 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

