Références
Anyseals :76349/100
Rubix :R721-4170910


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 16,51 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 25,4 mm |
| Epaisseur | 2,03 mm |
Détails articles : BAGUE BS NBR BS-10 16,51X25,4X2,03NBR 100/SAC
Bague bs nbr/100 bs-10 16,51x25,4x2,03nbr
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 16,51 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 25,4 mm |
| Epaisseur | 2,03 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,14 € HT
/ sachet
72,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours