Bague Bonded Seal Le joint francais 206131


Bague BS auto-étanchéité

Références
le joint francais :206131
rubix :4481-4049494
BAGUE AUTO-ETANCHEITE B14 NBR 14,7X21X1,5
Résumé technique
Diamètre intérieur14,7 mm
Diamètre extérieur21 mm
Epaisseur1,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE AUTO-ETANCHEITE B14 NBR 14,7X21X1,5


Bague métallique : acier standard SAE 1008 (1.0330). Revêtement protecteur de la bague métallique en acier standard : chromatation au zinc (sans Cr VI). Limites d'utilisation : de - 30 à + 100 °C. Rmax ≤ 15  m. Ra ≤ 3,2  m.

Applications

Étanchéité statique des vissages, boulonnages et bridages, notamment dans le domaine de la construction mécanique, des réservoirs, des raccords de fluides.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur14,7 mm
Diamètre extérieur21 mm
Epaisseur1,5 mm
MatièreNBR
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,49 HT
/ unité
8,99 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs