Références
Anyseals :76622/25
Rubix :R721-4171065


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 22,5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 28 mm |
| Epaisseur | 1,5 mm |
Détails articles : BAGUE BS NBR BS-10 22,5X28X1,5NBR 25/SAC
Bague bs nbr/25 bs-10 22,5x28x1,5nbr
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 22,5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 28 mm |
| Epaisseur | 1,5 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,00 € HT
/ sachet
19,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h