Références
Anyseals :42924/10
Rubix :R721-4170934


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10,37 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 15,88 mm |
| Epaisseur | 2,03 mm |
Détails articles : BAGUE BS NBR BS-10 10,37X15,88X2,03NBR 10/SAC
Bague bs nbr/10 bs-10 10,37x15,88x2,03nbr
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10,37 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 15,88 mm |
| Epaisseur | 2,03 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,35 € HT
/ sachet
10,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours