Références
Anyseals :76346/10
Rubix :R721-4170926


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 11,69 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 19,05 mm |
| Epaisseur | 2,03 mm |
Détails articles : BAGUE BS NBR BS-10 11,69X19,05X2,03NBR 10/SAC
Bague bs nbr/10 bs-10 11,69x19,05x2,03nbr
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 11,69 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 19,05 mm |
| Epaisseur | 2,03 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,36 € HT
/ sachet
10,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours