Références
Anyseals :76354/10
Rubix :R721-4170900


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 27,82 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 38,61 mm |
| Epaisseur | 2,34 mm |
Détails articles : BAGUE BS NBR BS-10 27,82X38,61X2,34NBR 10/SAC
Bague bs nbr/10 bs-10 27,82x38,61x2,34nbr
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 27,82 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 38,61 mm |
| Epaisseur | 2,34 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,78 € HT
/ sachet
18,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours