Références
Anyseals :76368/10
Rubix :R721-4170971


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6,6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 11 mm |
| Epaisseur | 1 mm |
Détails articles : BAGUE BS NBR BS-10 6,6X11X1NBR 10/SAC
Bague bs nbr/10 bs-10 6,6x11x1nbr
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6,6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 11 mm |
| Epaisseur | 1 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,30 € HT
/ sachet
9,96 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h