Références
Anyseals :51850/50
Rubix :R721-4171047


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 27,7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 36 mm |
| Epaisseur | 2 mm |
Détails articles : BAGUE BS NBR BS-10 27,7X36X2NBR 50/SAC
Bague bs nbr/50 bs-10 27,7x36x2nbr
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 27,7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 36 mm |
| Epaisseur | 2 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,46 € HT
/ sachet
71,35 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h