Références
Anyseals :72048/10
Rubix :R721-4170983


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 51,69 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 63,5 mm |
| Epaisseur | 3,25 mm |
Détails articles : BAGUE BS NBR BS-10 51,69X63,5X3,25NBR 10/SAC
Bague bs nbr/10 bs-10 51,69x63,5x3,25nbr
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 51,69 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 63,5 mm |
| Epaisseur | 3,25 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,64 € HT
/ sachet
36,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours