Références
Anyseals :76360/25
Rubix :R721-4170888


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45,34 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 57,15 mm |
| Epaisseur | 3,25 mm |
Détails articles : BAGUE BS NBR BS-10 45,34X57,15X3,25NBR 25/SAC
Bague bs nbr/25 bs-10 45,34x57,15x3,25nbr
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45,34 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 57,15 mm |
| Epaisseur | 3,25 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,69 € HT
/ sachet
71,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours