Références
Dichtomatik :67044014
Rubix :9813-4000124
Fabricant :US 18,70 26,00 1,50 ZNS NB7034


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 18,7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 26 mm |
| Epaisseur | 1,5 mm |
Détails articles : BAGUE AUTO-ETANCHEITE 18,7X26X1,5
Points forts
Très bon effet d'étanchéité
La rondelle métallique assure un pressage contrôlé
Montage simple
Conception fiable avec un large spectre d'application pour des applications modérément exigeantes dans l'industrie générale
Bon rapport qualité/prix
Fabriqué par des fournisseurs externes certifiés
La rondelle métallique assure un pressage contrôlé
Montage simple
Conception fiable avec un large spectre d'application pour des applications modérément exigeantes dans l'industrie générale
Bon rapport qualité/prix
Fabriqué par des fournisseurs externes certifiés
Applications
Raccords à vis et joints de bride (Construction mécanique ; Construction de réservoirs et d'appareils)
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 18,7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 26 mm |
| Epaisseur | 1,5 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,19 € HT
/ unité
1,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours