Bague Bonded Seal Freudenberg Sealing Technologies 49381592
Etanchéité interne
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :49381592
Rubix :H768-4063701
Fabricant :49381592


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6,2 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 9,2 mm |
| Epaisseur | 1 mm |
Détails articles : JOINT HYDRAUL. USIT 6,2X9,2X1
Les bagues USIT sont des joints plats métalliques avec un bourrelet d'étanchéité trapézoïdal en caoutchouc élastique vulcanisé à l'intérieur et à l'extérieur pour l'étanchéité statique des raccords vissés et des raccords à bride.
Bague USIT, bourrelet d'étanchéité intérieur
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6,2 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 9,2 mm |
| Epaisseur | 1 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | usit i |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 911,30 € HT
/ 100 unités
2 293,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours