Références
Anyseals :42925/10
Rubix :R721-4170922


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 13,74 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 20,57 mm |
| Epaisseur | 2,03 mm |
Détails articles : BAGUE BS NBR BS-10 13,74X20,57X2,03NBR 10/SAC
Bague bs nbr/10 bs-10 13,74x20,57x2,03nbr
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 13,74 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 20,57 mm |
| Epaisseur | 2,03 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,37 € HT
/ sachet
10,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours