Références
Anyseals :42930/5
Rubix :R721-4171030


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 33,89 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42,8 mm |
| Epaisseur | 3,25 mm |
Détails articles : BAGUE BS NBR BS-10 33,89X42,8X3,25NBR 5/SAC
Bague bs nbr/5 bs-10 33,89x42,8x3,25nbr
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 33,89 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42,8 mm |
| Epaisseur | 3,25 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,43 € HT
/ sachet
10,12 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h