Références
Hutchinson :205113
Rubix :4481-4031864
Détails articles : BAGUE AUTO-ETANCHEITE A3 3,6X7,5X1
Bague métallique de section rectangulaire adaptée aux étanchéités sous têtes de vis de boulons dans les raccords de tuyauterie (haute et basse pression) :
- Démontable et réutilisable
- Température dutilisation : -30° à +100°C.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 3,6 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 1 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,35 € HT
/ 21 unités
127,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (34) jours

