Références
Anyseals :96519/10
Rubix :R721-4170817


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17,28 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 23,8 mm |
| Epaisseur | 2,03 mm |
Détails articles : BAGUE BS AUTOCENTREE NBR BS-11 17,28X23,8X2,03 10/SAC
Bague bs autocentree nbr/10 bs-11 17,28x23,8x2,03nbr
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17,28 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 23,8 mm |
| Epaisseur | 2,03 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,65 € HT
/ sachet
18,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours