Références
Anyseals :42929/10
Rubix :R721-4171036


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30,81 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 38,1 mm |
| Epaisseur | 2,34 mm |
Détails articles : BAGUE BS NBR BS-10 30,81X38,1X2,34NBR 10/SAC
Bague bs nbr/10 bs-10 30,81x38,1x2,34nbr
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30,81 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 38,1 mm |
| Epaisseur | 2,34 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,78 € HT
/ sachet
18,94 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h