Références
Anyseals :76358/25
Rubix :R721-4170893


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35,94 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 44,45 mm |
| Epaisseur | 3,25 mm |
Détails articles : BAGUE BS NBR BS-10 35,94X44,45X3,25NBR 25/SAC
Bague bs nbr/25 bs-10 35,94x44,45x3,25nbr
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35,94 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 44,45 mm |
| Epaisseur | 3,25 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,24 € HT
/ sachet
37,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours