Références
Anyseals :32140/50
Rubix :R721-4171102


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 16,7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 24 mm |
| Epaisseur | 1,5 mm |
Détails articles : BAGUE BS NBR BS-10 16,7X24X1,5NBR 50/SAC
Bague bs nbr/50 bs-10 16,7x24x1,5nbr
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 16,7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 24 mm |
| Epaisseur | 1,5 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,94 € HT
/ sachet
37,13 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h