Bague cylindrique Metafram 11060070120
Bague autolubrifiante BP25 cylindrique
Voir les informations techniquesRéférences
Metafram :11060070120
Rubix :0279-1010436


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 70 mm |
| Largeur | 120 mm |
Détails articles : BAGUE BP25 CYL 60X70X12
Coussinet en bronze.
Points forts
Bon coéfficient de frottement, bonne résistance à la corrosion et conseillé pour les vitesses élévées jusqu'à 6m/s.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 70 mm |
| Largeur | 120 mm |
| Matière | bronze bp25 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
681,70 € HT
/ 5 unités
818,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours