Références
INA :EGB140100-E40-Y
Rubix :0269-1244848
Fabricant :0709511870000
EAN :4012802758511




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 140 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 145 mm |
| Largeur | 100 mm |
Détails articles : BAGUE LISSE EGB140100 E40-Y INA
Bague composite métal/polymère, sans entretien, ISO 3547, avec support acier
Points forts
Matière E50 avec entretien réduit en polyoxyméthylène, peu sensible aux charges de bord et insensible aux chocs.
Applications
Pour palier lisse.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 140 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 145 mm |
| Largeur | 100 mm |
| Série | egb..-e40 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,76 € HT
/ unité
202,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours