Bague cylindrique SKF PCM 200205100 E

Bagues, rondelles de butée et bandes

Voir les informations techniques

Références

SKF :PCM 200205100 E
Rubix :0301-1357807
EAN :7316572201930
COUSSINET PCM 200205100 E SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur200 mm
Diamètre extérieur205 mm
Largeur100 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUSSINET PCM 200205100 E SKF


Palier lisse Bague Palier lisse (y compris rotules)
Les coussinets droits (cylindriques) en composite PTFE SKF sont utilisés pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales. Malgré leur faible épaisseur, ils peuvent supporter des charges élevées. Ils assurent également une bonne dissipation thermique, ce qui permet des vitesses de glissement relativement élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur200 mm
Diamètre extérieur205 mm
Largeur100 mm
Sériepcm
255,03 € HT
/ unité
306,04 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours