Bague cylindrique SKF PCM 120125100 E
Bagues, rondelles de butée et bandes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :PCM 120125100 E
Rubix :0301-1357725
EAN :7316572199688


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Largeur | 100 mm |
Détails articles : COUSSINET PCM 120125100 E SKF
Palier lisse Bague Palier lisse (y compris rotules)
Les coussinets droits (cylindriques) en composite PTFE SKF sont utilisés pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales. Malgré leur faible épaisseur, ils peuvent supporter des charges élevées. Ils assurent également une bonne dissipation thermique, ce qui permet des vitesses de glissement relativement élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Largeur | 100 mm |
| Série | pcm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,78 € HT
/ unité
179,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours