Bague cylindrique Metafram 11045056056
Bague autolubrifiante BP25 cylindrique
Voir les informations techniquesRéférences
Metafram :11045056056
Rubix :0279-1010409


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 56 mm |
| Largeur | 56 mm |
Détails articles : BAGUE BP25 CYL 45X56X56
Coussinet en bronze.
Points forts
Bon coéfficient de frottement, bonne résistance à la corrosion et conseillé pour les vitesses élévées jusqu'à 6m/s.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 56 mm |
| Largeur | 56 mm |
| Matière | bronze bp25 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,18 € HT
/ unité
50,62 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h