Bague cylindrique SKF PCM 13013560 E

Bagues, rondelles de butée et bandes

Voir les informations techniques

Références

SKF :PCM 13013560 E
Rubix :0301-1357715
EAN :7316572201817
COUSSINET PCM 13013560 E SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur130 mm
Diamètre extérieur135 mm
Largeur60 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUSSINET PCM 13013560 E SKF


Palier lisse Bague Palier lisse (y compris rotules)
Les coussinets droits (cylindriques) en composite PTFE SKF sont utilisés pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales. Malgré leur faible épaisseur, ils peuvent supporter des charges élevées. Ils assurent également une bonne dissipation thermique, ce qui permet des vitesses de glissement relativement élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur130 mm
Diamètre extérieur135 mm
Largeur60 mm
Sériepcm
143,93 € HT
/ unité
172,72 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours